1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm)88 質量(kg)0.516 高さ(mm)155 奥行(mm)45 電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1)約1700~2900回 充電時間(時間)約2.5 定格入力DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)