絞り込み
寸法(mm)
- 900×1200
- 160×240(3)
- 300×500(1)
- 340×370(1)
- 400×400(2)
- 700×900(2)
- 700×1000(8)
- 850×1300(2)
- 900×1250(2)
- 900×1350(1)
- 920×1270(1)
- 1000×1500(2)
- 1030×1500(1)
- 1050×1500(3)
- 1300×2100(1)
- 1400×2100(1)
- Φ90(1)
表示内容
- 安全旗(1)
ブランド
- 仙台銘板(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
旗とは、布や紙を竿やロープにつけて、空中に何らかの目印として配置するものです。図案や形状、サイズが多様であり、さまざまな場所に設置できます。主にな使用場所は、工事や建築作業といった視認性の高い安全標識を必要とする現場。布に蛍光色を用いたり、ロープにも着色したりするなど、より良く注意を喚起するように工夫された製品もあります。使用する現場によっては、耐久性や通電性にも注意が必要です。緑十字旗は直接的な危険への注意喚起に使用されるのではありませんが、衛生と安全の象徴として、多くの建設作業所で掲揚されています。日々の安全意識の再確認へとつながる、重要な安全用品と言えるでしょう。
「寸法(mm)」から絞り込む
160×240(3)
400×400(2)
700×900(2)
700×1000(8)
850×1300(2)
900×1250(2)
1000×1500(2)
1050×1500(3)
1400×2100(1)
Φ90(1)