絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(11)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • 大洋ツール(8)
  • 京セラ(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • タンガロイ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • WIDIN(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 日研工作所(2)
  • イスカル(1)
  • 岡崎精工(1)
  • ワルター(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • プロトティップ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 6(3)
  • 7.5(3)
  • 8(8)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 12.5(2)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 15.8(3)
  • 16(14)
  • 17(7)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(15)
  • 21(7)
  • 22(3)
  • 25(17)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 12.5(6)
  • 14(1)
  • 16(13)
  • 20(10)
  • 25(8)
  • 32(3)
  • BS7(2)
  • M10(1)
  • M12(4)
  • MT1(2)
  • MT2(3)
  • その他(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ハイス(23)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
刃数
  • 1(3)
  • 2(40)
  • 3(11)
  • 4(20)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 35
  • 1(73)
  • 2(78)
  • 3(95)
  • 4(80)
  • 5(79)
  • 6(116)
  • 8(106)
  • 10(121)
  • 12(116)
  • 15(107)
  • 16(85)
  • 20(132)
  • 25(127)
  • 30(141)
  • 32(81)
  • 40(132)
  • 45(80)
  • 50(103)
  • 60(79)
全長(mm)
  • 57(6)
  • 80(6)
  • 83(2)
  • 85(4)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 105(1)
  • 110(7)
  • 115(5)
  • 120(4)
  • 124(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 137(2)
  • 150(8)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 185(2)
  • 200(3)
  • 220(2)
57・80・83・85・90・100・105・110・115・120・124・125・130・137・150・170・180・185・200・220・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(8)
14(7)
15(8)
16(14)
17(7)
18(5)
19(4)
20(15)
21(7)
25(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル スタンダード
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
エンドミルアダプター ワルターエンドミルアダプターワルター
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途ミーリング加工に。切削加工用アダプターとして。材質スチール
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
7,688税込8,457
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガレア ベーシックタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア ベーシックタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
ガレア オフセットタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア オフセットタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
ソリッドエンドミル TCFF-A3 タンガロイソリッドエンドミル TCFF-A3タンガロイ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
材質FX510刃数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズWM高能率加工エンドミルウォーターミルズ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
5,990税込6,589
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル HS 多刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 XLS-4SFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
エンドミル HS 2刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷から11日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル