絞り込み
ブランド
  • 京セラ(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • アサヒ工具(7)
  • THECUT(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • タンガロイ(3)
  • 日研工作所(3)
  • WIDIN(3)
  • イスカル(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • ワルター(2)
  • 大洋ツール(2)
  • プロトティップ(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(2)
  • 4(3)
  • 6(12)
  • 7(3)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(12)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 26.3(3)
  • 27(3)
  • 28(7)
  • 29(3)
  • 32(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
  • 6(11)
  • 6.8(1)
  • 7.8(1)
  • 8(5)
  • 10(10)
  • 12(12)
  • 14(2)
  • 16(11)
  • 20(12)
  • 25(17)
  • 32(6)
  • 40(1)
  • MT2(1)
  • その他(4)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(4)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(27)
  • (1)
刃数
  • 1(4)
  • 2(34)
  • 3(9)
  • 4(13)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 8(2)
刃長(mm)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 25(6)
  • 30(8)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 40(14)
  • 50(11)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 80(3)
8・9・10・12・14・15・16.5・17・18・25・30・31・32・35・37・40・50・55・60・80・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 120
  • 50(211)
  • 57(58)
  • 60(164)
  • 63(54)
  • 70(114)
  • 75(96)
  • 80(97)
  • 85(50)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 125(45)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(64)
  • 180(46)
  • 200(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.4(2)
4(3)
6(12)
7(3)
8(9)
10(7)
11(5)
12(12)
13(2)
14(4)
16(9)
17(8)
18(8)
20(7)
25(11)
26.3(3)
27(3)
28(7)
29(3)
32(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 60°THECUT(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)90
超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 90°THECUT(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 120°THECUT(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)120
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
MECX型 京セラMECX型京セラ
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
6,990税込7,689
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型)BIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
59,980税込65,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から7日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ねじれ角(°)30公差(mm)0~-0.02材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
二面拘束一体型フルカットミル(FCR型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCR型)BIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEVTHECUT
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)60
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル