絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(12)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • 京セラ(7)
  • タンガロイ(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • WIDIN(4)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • イスカル(3)
  • アサヒ工具(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 日研工作所(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(12)
  • 10.5(4)
  • 11(7)
  • 11.5(6)
  • 12(13)
  • 12.5(6)
  • 13(7)
  • 13.5(5)
  • 14(10)
  • 15(6)
  • 15.5(4)
  • 16(17)
  • 20(14)
  • 25(11)
  • 26(4)
  • 32(10)
  • 35(8)
  • 40(7)
  • 50(6)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 9.8(1)
  • 10(14)
  • 12(17)
  • 14(2)
  • 16(19)
  • 20(11)
  • 25(12)
  • 32(25)
  • 40(1)
  • 42(3)
  • MT2(1)
  • その他(4)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • ハイス(21)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(19)
刃数
  • 1(3)
  • 2(39)
  • 3(12)
  • 4(22)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 12(1)
  • 24(1)
刃長(mm)
  • 4.5(3)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 35(8)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 50(21)
  • 60(12)
  • 65(5)
  • 70(10)
  • 75(3)
  • 80(5)
  • 100(4)
4.5・10・15・16・18・20・22・24・25・30・35・40・45・50・60・65・70・75・80・100・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 150
  • 50(211)
  • 57(58)
  • 60(164)
  • 63(54)
  • 70(114)
  • 75(96)
  • 80(97)
  • 85(50)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 125(45)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 160(64)
  • 180(46)
  • 200(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(8)
10(12)
10.5(4)
11(7)
11.5(6)
12(13)
12.5(6)
13(7)
13.5(5)
14(10)
15(6)
15.5(4)
16(17)
20(14)
25(11)
26(4)
32(10)
35(8)
40(7)
50(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
9,990税込10,989
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイブリッドミル、スタンダード
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
9,990税込10,989
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型)BIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
43,980税込48,378
1台
翌日出荷から7日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル スタンダード
二面拘束一体型フルカットミル(FCR型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCR型)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ超高送りカッタ(ドゥーフィード)タンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)カッタ EXSKSDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS 多刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 XLS-4SFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
エンドミル HS 2刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル