絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • プロトティップ(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.6(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(2)
刃数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
16・20・22・26
全長(mm)
  • 82
  • 45(45)
  • 50(209)
  • 57(58)
  • 60(166)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(94)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(141)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(85)
  • 125(44)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 200(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズWM不等分割スクウェアエンドミルウォーターミルズ
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル