47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(4)
4(5)
6(5)
8(10)
10(7)
12(6)
14(5)
16(9)
20(8)
30(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッター
面取角度90° 刃数1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様さらい刃:無し 材質NPD10 刃数1 全長(mm)40 タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用 適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎ シャンク径(mm)4 FIG1
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショート
用途超硬合金 硬脆材用 仕様PCD/ボール 精密仕上げ用 材質NPDB10 刃数1 全長(mm)40 適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎ シャンク径公差h5 公差(mm)[ボール半径]A:-0.005,B:+0.005 刃径公差(mm)A:-0.01,B:+0.01 シャンク径(mm)4 FIG1
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。 仕様標準仕上用 材質NPD10 刃数1 全長(mm)40 被削材超硬合金/硬脆材 表面処理ノンコート 加工側面/平面/曲面 刃先形状ボール 材質(インサート)バインダレスPCD シャンク径(mm)4 FIG1
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 刃数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。 適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アルミ面取り加工用 刃数1 コーティングノンコート超硬K種
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケナメタルスレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数1 材質立方晶窒化硼素(CBN)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15 ねじれ角(°)左20
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルエンドミル
RoHS
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
刃径(mm)40 シャンク径(mm)32 刃長(mm)100 刃長(mm) L2100 刃数1 全長(mm)180 トラスコ品番667-3279 有効長(mm) L399
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
149,800 税込164,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります