229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(46)
4(44)
5(45)
6(56)
8(58)
10(76)
12(74)
16(68)
20(80)
25(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂 表面処理無限コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
9,888 税込10,877
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
RoHS
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリッドミル、スタンダード
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 120°
RoHS
トラスコ品番417-3181 刃数4 先端径(mm)1.5 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ユニオンツールUTCOATオーバルバレル
RoHS
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質Super MG 刃数4枚 表面処理UTCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,232 税込12,355
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金 刃数4枚刃 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)先端:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング) 加工内容R面取り
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
RoHS
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルハイレーキエンドミル
有効長(mm)15 刃長(mm)15
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリットミル スタンダード
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51) 刃数4枚 コーティングノンコーティング
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
RoHS
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC326
RoHS
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

プロトティップ超硬高送りエンドミル MC025
RoHS
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。 刃数4 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プロトティップ超硬高送りエンドミル
RoHS
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
刃数4 表面処理TiAlSiN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 仕様ACN 材質超硬 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。 仕様ACN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。 材質超硬 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃数4 表面処理TiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります