201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(7)
17(7)
18(21)
18.3(6)
19(15)
19.5(7)
20(162)
21(22)
22(22)
25(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
RoHS
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
RoHS
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリッドミル、スタンダード
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)50 ねじれ角(°)0
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2 コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
RoHS
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
RoHS
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,880 税込25,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
RoHS
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質ACF20 刃数2 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ角(°)30 公差(mm)0~-0.02 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリットミル スタンダード
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂 材質超硬K種 刃数2 刃形右刃右ねじれ 表面処理ノンコート ねじれ角20゜
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51) 刃数4枚 コーティングノンコーティング
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります