「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(7)
5(7)
6(9)
8(7)
10(9)
12(15)
16(12)
20(13)
25(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。
高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。
中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。
シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工
コーティングDHコート(ハードコート)
ねじれ角(°)50-52
刃長1Dのスーパーショートタイプ。
焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。
60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
材質DH110
刃数2
材質AH715
接続ねじS10
寸法LF(mm)20.5
適合スパナKEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)16
寸法APMX(mm)12
寸法DCSFMS(mm)15.3
寸法NOF(mm)5
寸法FHA(°)45
寸法CHW(mm)0.4
1個(2個)
¥35,960
税込¥39,556
3日以内出荷
接続ねじS10
寸法LF(mm)20.5
適合スパナKEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)16
寸法APMX(mm)12
寸法DCSFMS(mm)15.3
寸法NOF(mm)4
接続ねじS10
寸法LF(mm)20.3
適合スパナKEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)3
寸法APMX(mm)6.5
寸法DCX(mm)16
寸法DCSFMS(mm)16
寸法NOF(mm)6
寸法FHA(°)0
1個(2個)
¥29,960
税込¥32,956
3日以内出荷
材質AH715
接続ねじS10
寸法LF(mm)20.5
適合スパナKEYV-S10
寸法RE(mm)7.978
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)16
寸法APMX(mm)12
寸法DCSFMS(mm)15.3
寸法NOF(mm)4
寸法FHA(°)30
1個(2個)
¥29,960
税込¥32,956
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。