「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(6)
0.5(11)
0.6(6)
0.8(3)
1(29)
1.2(9)
1.5(16)
2(18)
3(13)
5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)0
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.02
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ながら高性能
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角0°
R公差(mm)±0.02
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。
仕様TAX
トラスコ品番803-1139
材質超硬
全長(mm)57
刃長(mm)3
ボール半径(mm)1.5
シャンク径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。
仕様DIA
材質超硬
シャンク径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
シャンク径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。
仕様ノンコート
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。
仕様ノンコート
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。
仕様DIA
材質超硬
刃数2
シャンク径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
刃数2
シャンク径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
全長(mm)23.6
首径(mm)9.7
首長(mm)12.4
シャンク径(mm)E10
刃径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途
材質CBN
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状B
刃数2
表面処理ノンコート
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数4枚
全長(mm)50
表面処理ノンコート
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN
刃数4
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金
刃数2
被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
コーティングTiAlN
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)35
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1
2
3
次へ
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。