135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(19)
10(14)
12(10)
14(11)
15(9)
16(27)
20(28)
25(14)
26(13)
40(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2 コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2 コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミル
エコ商品
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質ACF20 刃数2 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリッドミル、スタンダード
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂 材質超硬K種 刃数2 刃形右刃右ねじれ 表面処理ノンコート ねじれ角20゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 ねじれ角(°)16~26
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)21~30
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)21~30
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。 材質スチール 刃数【CICT】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数5 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 トラスコ品番119-4087 材質スチール 刃数7枚 適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904 首下長(mm)40 取付径(Φmm)22 刃径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります