絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(16)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • WIDIN(3)
  • イスカル(2)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(3)
  • 0.3(2)
  • 0.4(7)
  • 0.5(12)
  • 0.6(8)
  • 0.7(4)
  • 0.8(12)
  • 0.9(4)
  • 1(13)
  • 1.2(8)
  • 1.3(2)
  • 1.4(4)
  • 1.5(16)
  • 1.6(5)
  • 1.8(4)
  • 2(11)
  • 2.5(5)
  • 3(15)
  • 3.5(6)
  • 4(15)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(29)
  • 6(24)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(5)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(32)
刃数
  • 1(1)
  • 2(31)
  • 3(3)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(4)
刃長(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.3(6)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(9)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3(12)
  • 4(7)
  • 4.5(7)
  • 5(6)
  • 6(10)
  • 7.5(7)
  • 8(11)
  • 10(14)
  • 11(4)
  • 12(8)
0.15・0.3・0.4・0.5・0.6・0.9・1・1.2・1.5・2・3・4・4.5・5・6・7.5・8・10・11・12・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 45
  • 50(212)
  • 57(58)
  • 60(165)
  • 63(54)
  • 70(114)
  • 75(97)
  • 80(97)
  • 85(50)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 120(87)
  • 125(45)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(64)
  • 180(46)
  • 200(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.2(3)
0.3(2)
0.4(7)
0.5(12)
0.6(8)
0.7(4)
0.8(12)
0.9(4)
1(13)
1.2(8)
1.3(2)
1.4(4)
1.5(16)
1.6(5)
1.8(4)
2(11)
2.5(5)
3(15)
3.5(6)
4(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCCOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター-NCR-2NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXROSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から7日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から7日以内出荷
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45 NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45NS(日進工具)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トラスコ品番729-1710R4.5外径(Φmm)1.5
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
R0.75先端径(mm)1.5外径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬合金トラスコ品番729-3879刃長(mm)3刃先径(Φmm)1.5
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質SKH56
CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー)CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXBOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
刃数2材質CBN関連資料技術情報はこちら(149MB)
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
FAコート   超硬 コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から16日以内出荷
プロエンドミル(センタースルー) 日研工作所プロエンドミル(センタースルー)日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
オイルホール付プロエンドミルお手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXBOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°コーナーピンカド
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限高硬度用ロングネックボールハード NS(日進工具)無限高硬度用ロングネックボールハードNS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)R0.075ねじれ角(°)30
無限ピンカドエンドミル NS(日進工具)無限ピンカドエンドミルNS(日進工具)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
シャンク径d(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃全長L(mm)45表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ロングネックエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
ねじれ角(°)45
ラジアスエンドミル NS(日進工具)ラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル