絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(36)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(23)
  • 協和精工(14)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • TOWA[切削工具](11)
  • WIDIN(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • イスカル(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • THECUT(6)
  • タンガロイ(4)
  • ワルター(4)
  • プロトティップ(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • イワタツール(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(14)
  • 0.2(29)
  • 0.3(31)
  • 0.4(40)
  • 0.5(35)
  • 0.6(36)
  • 0.8(33)
  • 1(63)
  • 1.2(21)
  • 1.4(16)
  • 1.5(52)
  • 1.6(11)
  • 1.8(10)
  • 2(67)
  • 2.5(16)
  • 3(74)
  • 4(58)
  • 4.5(13)
  • 5(44)
  • 6(49)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 1.97(1)
  • 3(17)
  • 4(100)
  • 5(6)
  • 6(121)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 22(3)
  • 25.4(3)
  • 27(2)
材質
  • CBN焼結体(47)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(36)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(103)
  • 超高圧焼結体(1)
  • (1)
刃数
  • 1(9)
  • 2(114)
  • 3(30)
  • 4(44)
  • 5(6)
  • 6(14)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
刃長(mm)
  • 0.3(37)
  • 0.4(24)
  • 0.5(32)
  • 0.6(25)
  • 0.7(24)
  • 0.9(21)
  • 1(43)
  • 1.2(36)
  • 1.5(51)
  • 2(47)
  • 2.5(27)
  • 3(53)
  • 4(35)
  • 5(34)
  • 6(60)
  • 8(42)
  • 9(22)
  • 10(40)
  • 12(32)
  • 15(26)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・9・10・12・15・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 50
  • 45(45)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(54)
  • 70(116)
  • 75(98)
  • 80(97)
  • 85(50)
  • 90(98)
  • 100(143)
  • 110(89)
  • 120(87)
  • 125(45)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(64)
  • 180(46)
  • 200(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.4(40)
0.5(35)
0.6(36)
1(63)
1.5(52)
2(67)
3(74)
4(58)
5(44)
6(49)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
6,990税込7,689
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
小先端径コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)小先端径コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)90
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
68,980税込75,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)60
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター-NCR-2NS(日進工具)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)120
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 120°THECUT(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコートSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から44日以内出荷
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)超硬2枚刃ロングネックエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT超硬 アルミナ ミニコーナーRカッターTHECUT
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
52,980税込58,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)15刃長(mm)15
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル