絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(22)
  • 協和精工(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • TOWA[切削工具](3)
  • ユニオンツール(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 1(113)
  • 1.5(103)
  • 2(146)
  • 3(171)
  • 4(159)
  • 5(149)
  • 6(205)
  • 8(196)
  • 9(69)
  • 10(246)
  • 12(240)
  • 14(100)
  • 16(235)
  • 18(86)
  • 20(245)
  • 25(147)
  • 30(86)
  • 32(115)
  • 40(106)
  • 50(98)
材質
  • CBN焼結体(21)
  • その他(13)
  • ダイヤモンド(4)
  • 超硬合金(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(31)
  • 6(3)
刃数
  • 1(4)
  • 2(28)
  • 4(4)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.08(9)
  • 0.1(3)
  • 0.15(11)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(12)
  • 0.6(9)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
0.02・0.04・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.48・0.5・0.6・0.75・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・3.5・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 50(29)
  • 53(1)
35・40・45・48・50・53
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(171)
4(159)
5(149)
6(205)
8(196)
10(246)
12(240)
16(235)
20(245)
25(147)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールVシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
10,248税込11,273
1本
翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツールCBNハイグレードロングネックラジアスユニオンツール
17,424税込19,166
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBEF協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE DBE協和精工
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBEF協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBE協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 DSE協和精工
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限ロングテーパーネックラジアスEM NS(日進工具)無限ロングテーパーネックラジアスEMNS(日進工具)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
エポック ディープボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シャンク径(mm)4刃数2全長(mm)50表面処理SD(S-DLC)コーティング
CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2全長(mm)50
エンドミル 超硬S 2刃 COMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1本
7日以内出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 COMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1本
7日以内出荷
マイクロねじ切り工具 NS(日進工具)マイクロねじ切り工具NS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル