「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(172)
4(159)
5(149)
6(206)
8(198)
10(247)
12(241)
16(236)
20(250)
25(150)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
その他【首角】15°
材質CBN
刃数2
被削材高硬度鋼(~70HRC)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
ねじれ角(°)20
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
刃数2
シャンク径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途
材質CBN
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状B
刃数2
表面処理ノンコート
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数2枚
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数4枚
全長(mm)50
表面処理ノンコート
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。
超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。
剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。
多刃の効果により長寿命を実現しました。
※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。
平面切削に使用できます。
仕上げ加工に使用できます。
外径実測値をケースに表示しています。
シャンク径Ds(Φmm)4
材質多結晶焼結ダイヤモンド
全長L(mm)40
首下長L2(mm)3
首径D1(Φmm)1.3
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工
シャンク径(Φmm)4
材質PCD
全長(mm)48
被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
刃数2
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1
2
次へ
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。