251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(172)
4(160)
5(149)
6(207)
8(198)
10(248)
12(240)
16(237)
20
25(149)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途 材質超々微粒子 刃数2枚刃 表面処理AlTiNコーティング
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15
エコ商品
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(SKH56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り コーティングDHコート(ハードコート) ねじれ角(°)50
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド OSG(オーエスジー) 動画あり
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2 コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミル
エコ商品
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6 コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミル
エコ商品
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質ACF20 刃数2 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール
刃先交換式ボールエンドミル
1本ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMM
刃先交換式ボールエンドミル
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端角(°)120 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
ハイブリッドミル、スタンダード
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂 材質超硬K種 刃数2 刃形右刃右ねじれ 表面処理ノンコート ねじれ角20゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 ねじれ角(°)16~26
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります