2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼 アズワン品番65-2229-83
1セット(6本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

特長:精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
仕様●角度:60°●先端径:1.5mm●全長:42mm●胴径:5mm●刃長:1.9mm●用途:高硬度材料に●超硬付 アズワン品番65-9290-31
1本
13,600 税込14,960
3日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります