絞り込み
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • 三菱マテリアル(79)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(47)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA[切削工具](11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 3(10)
  • 4(13)
  • 5(10)
  • 6(18)
  • 8(18)
  • 10(20)
  • 11(3)
  • 12(16)
  • 13(3)
  • 16(15)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 32(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(10)
  • 5(3)
  • 6(14)
  • 8(15)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(13)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 42(2)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(15)
  • (1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(12)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 1.5(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(7)
  • 35(4)
  • 40(6)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(3)
1.5・3・4・5・8・9・10・12・15・16・18・20・25・30・35・40・75・100・120・150・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 50(8)
  • 60(9)
  • 70(8)
  • 75(6)
  • 80(13)
  • 90(10)
  • 100(12)
  • 105(5)
  • 110(10)
  • 120(10)
  • 123(3)
  • 140(6)
  • 141(4)
  • 150(4)
  • 160(7)
  • 166(5)
  • 180(7)
  • 200(5)
  • 220(5)
  • 250(6)
50・60・70・75・80・90・100・105・110・120・123・140・141・150・160・166・180・200・220・250・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(10)
4(13)
5(10)
6(18)
8(18)
10(20)
12(16)
16(15)
20(14)
30(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業)マルチエクストリーム ボアタイプDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバー DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバーDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSRDIJET(ダイジェット工業)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHMDIJET(ダイジェット工業)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHLDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)ハード1ボールDIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
材質DH110刃数2
スウィングボール DIJET(ダイジェット工業)スウィングボールDIJET(ダイジェット工業)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
カッタ WDR DIJET(ダイジェット工業)カッタ WDRDIJET(ダイジェット工業)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッタ PME DIJET(ダイジェット工業)カッタ PMEDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
カッタ NVC DIJET(ダイジェット工業)カッタ NVCDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッタ MQX DIJET(ダイジェット工業)カッタ MQXDIJET(ダイジェット工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)カッタ EXSKSDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業)エンドミル DH-OCHBDIJET(ダイジェット工業)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
高密度材加工用(70HRC対応) 4枚刃 DHコート
エンドミル BNMM DIJET(ダイジェット工業)エンドミル BNMMDIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ミラーボールエンドミル 本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールエンドミル 本体DIJET(ダイジェット工業)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESSDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットヘリカルDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ミラーラジアスエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミラーボール DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ソリッドボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ソリッドボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質KT9刃数2
スウィングボール DIJET(ダイジェット工業)スウィングボールDIJET(ダイジェット工業)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ミラーボール BNMS DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMSDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ミラーボール BNMM DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMMDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 2刃 OC2DIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 VSESS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 VSESSDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 VSE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 VSEDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 焼結 2刃 VN-OCESDIJET(ダイジェット工業)
499,800税込549,780
1本
11日以内出荷
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 焼結 2刃 VN-OCASDIJET(ダイジェット工業)
459,800税込505,780
1本
11日以内出荷
刃数2材質DIA

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル