絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(88)
  • 三菱マテリアル(78)
  • イスカル(46)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(34)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA[切削工具](11)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(47)
  • 6(24)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 16(2)
  • 20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.03(4)
  • 0.04(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.1(10)
  • 0.2(22)
  • 0.3(19)
  • 0.4(21)
  • 0.5(25)
  • 0.6(20)
  • 0.8(23)
  • 1(24)
  • 1.2(7)
  • 1.5(30)
  • 2(23)
  • 2.5(5)
  • 3(13)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(8)
材質
  • CBN焼結体(22)
  • その他(9)
  • ダイヤモンド(4)
  • 超硬合金(26)
刃数
  • 1(5)
  • 2(37)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(5)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.15(16)
  • 0.2(10)
  • 0.3(21)
  • 0.5(20)
  • 0.6(12)
  • 0.75(12)
  • 1(24)
  • 1.2(17)
  • 1.5(20)
  • 2(18)
  • 2.5(17)
  • 3(26)
  • 4(16)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(18)
  • 10(22)
  • 12(13)
  • 15(16)
  • 20(12)
0.15・0.2・0.3・0.5・0.6・0.75・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・15・20・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 45(16)
  • 48(8)
  • 49(4)
  • 50(36)
  • 52(15)
  • 53(8)
  • 55(11)
  • 60(17)
  • 65(6)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
45・48・49・50・52・53・55・60・65・70・80・90・100・110・120・140・150・160・170・200・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター-NCR-2NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
無限コーティング パワーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング パワーエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)台形ランナー用テーパボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
無限コーティング 2枚刃ボールEM NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEMNS(日進工具)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
高速・高硬度加工用ボールEM NS(日進工具)高速・高硬度加工用ボールEMNS(日進工具)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2 NS(日進工具)高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ロングネックボールEM NS(日進工具)ロングネックボールEMNS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)4
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45 NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45NS(日進工具)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トラスコ品番729-1710R4.5外径(Φmm)1.5
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
R0.75先端径(mm)1.5外径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬合金トラスコ品番729-3879刃長(mm)3刃先径(Φmm)1.5
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
ミニチュアインナーRカッター NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッターNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
R面取り専用カッター。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)-
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限高硬度用ロングネックボールハード NS(日進工具)無限高硬度用ロングネックボールハードNS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)R0.075ねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックラジアスEM NS(日進工具)無限ロングテーパーネックラジアスEMNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ねじれ角(°)30

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル