絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.72(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(5)
- 1.95(1)
- 2(4)
- 2.36(1)
- 3(2)
- 3.08(1)
- 3.97(1)
- 4.72(1)
- 5(1)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(8)
- 6(7)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
刃数
- 2(8)
- 4(3)
- 6(1)
- -(1)
材質
- CBN焼結体(3)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(8)
刃長(mm)
- 0.45(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.64(1)
- 3(4)
- 3.6(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 12(3)
- 12.6(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(6)
- 50(5)
- 52(1)
- 55(2)
- 59(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 65(1)
- 80(1)
45・50・52・55・59・60・62・65・80
ブランド
- NS(日進工具)
- 三菱マテリアル(45)
- 住友電工ハードメタル(19)
- S&K(三興製作所)(13)
- イスカル(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 京セラ(9)
- ワルター(7)
- THECUT(6)
- タンガロイ(5)
- プロトティップ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ユニオンツール(3)
- WIDIN(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(2)
0.8(3)
1.5(5)
2(4)
3(2)
3.08(1)
3.97(1)
4.72(1)
5(1)
6(2)

無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限リード25エンドミル
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。 剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工適合再研磨材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)6加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20