絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • TDT(田野井)(3)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • 1/8(13)
  • 1/4(13)
  • 3/8(13)
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1"(13)
  • G(PF) 1/8(9)
  • G(PF) 1/4(9)
  • G(PF) 3/8(9)
  • G(PF) 1/2(10)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/2(5)
  • M2(8)
  • Rp(PS) 1/8(8)
  • Rp(PS) 1/4(8)
  • Rp(PS) 3/8(8)
  • Rp(PS) 1/2(8)
  • Rp(PS) 3/4(7)
  • Rp(PS) 1(7)
食付
  • 3.5
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 55(11)
  • 62(9)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 85(12)
  • 95(11)
  • 100(7)
  • 105(6)
  • 109(2)
  • 110(6)
  • 115(2)
  • 119(2)
  • 120(5)
  • 125(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
材質
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
  • 8(13)
  • 11(13)
  • 14(13)
  • 18(13)
  • 19(2)
  • 23(13)
  • 24(2)
  • 26(13)
  • 28(2)
  • 32(10)
  • 38(10)
  • 42(2)
  • 46(8)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • その他(1)
8・11・14・18・19・23・24・26・28・32・38・42・46・50・55・65・70・75・その他
ねじ長さ(mm)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 19(13)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 28(13)
  • 33(2)
  • 35(11)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 45(11)
  • 50(6)
  • 65(2)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • その他(1)
14・15・19・21・26・28・33・35・36・37・40・41・45・50・65・68・70・その他
表面処理
  • TiCN系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)管用平行タップ P PS(Rq)TDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PS
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管用タップ ZC-PTDT(田野井)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)管用平行ネジ用タップ P PF(G)TDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PF
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5P
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルパイプタップ(PF) エスコスパイラルパイプタップ(PF)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ