絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M14(5)
  • M16(5)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M27(3)
  • M30(3)
食付
  • 5.5
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 62(2)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 82(3)
  • 88(3)
  • 95(3)
  • 100(5)
  • 105(3)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
材質
  • ハイス(5)
シャンク径(mm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.2(4)
  • 7(4)
  • 8(1)
  • 8.5(4)
  • 10(1)
  • 10.5(4)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 23(3)
4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・14・15・16・17・19・20・23
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(5)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(1)
  • 26(4)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(4)
  • 37(1)
  • 39(4)
  • 46(3)
9・11・13・15・19・22・23・24・26・29・30・32・33・37・39・46
表面処理
  • その他コーティング(3)
その他コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ