中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
食付3P
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)9
幅(mm)6.5
全長(mm)82
溝数3
ねじ長さ(mm)29
呼びM12×1.75
精度STD
食付3P
シャンク径(mm)8.5
1本
¥3,760
税込¥4,136
3日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)115
質量(g)186
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)38
呼び7/8”×9
首下長(mm)63
シャンク径(mm)17
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)11
幅(mm)8
全長(mm)90
質量(g)70
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)30
呼び9/16”×18
首下長(mm)48
シャンク径(mm)10.5
1本
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)150
溝数3
精度STD
食付2.5P
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
精度STD
食付2.5P
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)8
幅(mm)5
全長(mm)150
溝数3
ねじ長さ(mm)8.5
呼びM8×1.25
精度STD
食付2.5P
シャンク径(mm)6.2
1本
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に
切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用
アズワン品番68-1860-02
1本
¥12,300
税込¥13,530
3日以内出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2
質量(g)10
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)
アズワン品番65-3893-70
1組
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷
JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKH
喰付き部の山数1.5P(上)
JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質HSS
幅(mm)5.5
全長(mm)75
呼びUNC3/8×16
喰付き部の山数1.5P(上)
1本
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
タップ(喰付5P)。タップ:通り穴用。電設工事用。
材質ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ドリル径(Φmm)3.4(10本)・4.3(2本)・5.2(2本)
ドリル先端角度(°)118
タップサイズM4×0.7(8本)・M5×0.8(2本)・M6×1.0(2本)
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:511
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:514
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
食付5P
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
アズワン品番68-1860-03
1本
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
アズワン品番68-1859-23
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
精度H2
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
JISⅢ級、仕上タップ
仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アズワン品番68-1859-05
1本
¥635
税込¥699
3日以内出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴・止まり穴両用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)
質量(g)総質量:510
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
幅(mm)13
全長(mm)105
ピッチ喰い付き:1.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)37
呼び7/8”×14
シャンク径(mm)17
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1
2
3
次へ
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。