絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(102)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(125)
  • TDT(田野井)(50)
  • イシハシ精工(36)
  • プロトティップ(17)
  • NACHI(不二越)(14)
  • SKC(8)
  • カーメックス(7)
  • ワルター(6)
  • グーリングジャパン(6)
  • サンドビック(4)
  • ツガミ(4)
  • 日本スプリュー(4)
  • イスカル(3)
  • TRUSCO(3)
  • グーリング(2)
  • Pro-Auto(2)
  • 大西工業(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(29)
食付
  • 2.5(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 82(18)
  • 86(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(7)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(18)
  • バナジウムハイス(6)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 8.5(19)
  • 10.5(1)
  • その他(5)
8.5・10.5・その他
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 21(3)
  • 23(3)
  • 29(13)
  • その他(5)
12・21・23・29・その他
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(1)
TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タップ :「M12 1.25」の検索結果

関連キーワード
  • m12 1.25
  • m12 1.25 タップ
  • m12 1.25 ダイス
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
5,100税込5,610
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
5,100税込5,610
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)120ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25シャンク径(mm)8.5
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
8,280税込9,108
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷から8日以内出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコM3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSSエスコ
86,100税込94,710
1個
翌日出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSSアズワン品番64-7939-39
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
M12x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12AC
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,100税込5,610
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
5,860税込6,446
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
ハンド・スパイラルタップセット エスコハンド・スパイラルタップセットエスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコハンド・スパイラルタップセット(細目)エスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
5,100税込5,610
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ