タップ除去工具 :「サク」の検索結果

関連キーワード
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
4,450 税込4,895
当日出荷

1個
2,120 税込2,332
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
欠品中

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

1個
6,710 税込7,381
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2.5~3 アズワン品番64-2232-86
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-88
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
欠品中

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)530
1セット(1セット)
6,050 税込6,655
翌々日出荷

1セット
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,090 税込9,999
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

仕様替ドリル:2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.2用 適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-85
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4 アズワン品番64-2232-87
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M8
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。 内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10 アズワン品番64-2236-26
1個
104,300 税込114,730
翌日出荷

質量(g)14 適合サイズM5、M6(3/16、1/4”) アズワン品番64-2233-07
1丁
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります