タップ除去工具 :「エキストラクタ」の検索結果

タップ除去工具とは途中で折れ込んだタップを除去する切削工具のことで、プールタップともいいます。ねじ穴の作成や修復の時に折れたタップを、放電加工や叩き割りより短時間でネジ山をつぶさず抜き取れて便利です。特殊鋼線を使った爪はねじれ強度が高く、きれいにタップを抜き取ることが可能。タップ除去工具はタップの溝の数に合わせて3本爪・4本爪から選びます。折れて短くなった爪が替爪と交換できる製品はより経済的です。
関連キーワード
194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に 材質クロムモリブデン(熱処理済) 硬度HRC43~47
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに 材質S45C
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
43,600 税込47,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm)1~1.5 ボルト(mm)折れ込み3~6 仕様使用タップレンチ不要
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm)45 ドライブサイズ3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケース付き5本セット
セット内容スクリューエキストラクター4.501.0、4.502.0、4.503.0、4.504.0、4.505.0 適合ねじM4-M18
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック 全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80 質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック) 適合ボルト径3・4・5・6・8mm
1セット(5本)
2,098 税込2,308
当日出荷

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1本
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2 型番DBZ-55B 適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

破損または押収されたネジの取り外しに。
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)530
1セット(1セット)
6,050 税込6,655
翌々日出荷

1個
4,450 税込4,895
当日出荷

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560
1セット(1セット)
8,590 税込9,449
翌々日出荷

破損または押収されたネジの取り外しに。
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,710 税込7,381
当日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。
ねじ山対応:M2.5-M6 寸法l1(mm)45 寸法l(mm)160 質量(g)116
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

破損または押収されたネジの取り外しに。
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります