タップ除去工具 :「エキストラクターセット」の検索結果

タップ除去工具とは途中で折れ込んだタップを除去する切削工具のことで、プールタップともいいます。ねじ穴の作成や修復の時に折れたタップを、放電加工や叩き割りより短時間でネジ山をつぶさず抜き取れて便利です。特殊鋼線を使った爪はねじれ強度が高く、きれいにタップを抜き取ることが可能。タップ除去工具はタップの溝の数に合わせて3本爪・4本爪から選びます。折れて短くなった爪が替爪と交換できる製品はより経済的です。
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
43,600 税込47,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷

スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm)45 ドライブサイズ3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

ケース付き5本セット
セット内容スクリューエキストラクター4.501.0、4.502.0、4.503.0、4.504.0、4.505.0 適合ねじM4-M18
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに 材質S45C
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付なので折れたボルトにまっすぐ穴を開けることができます。
セット内容ドリル5本(3.2・4.8・6.4・8・8.7mm)、リムーバルピン5本(M5-M16)、ナット5つ、ドリルガイド10本 質量(g)555
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2 型番DBZ-55B 適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
トラスコ品番254-2438 セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
95,000 税込104,500
翌日出荷

大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。 内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10 アズワン品番64-2236-26
1個
104,300 税込114,730
翌日出荷

ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mm セット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm アズワン品番64-2236-25 総質量(kg)7.2
1個
216,500 税込238,150
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター(&#x27;49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15) 質量(kg)0.85 適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
116,900 税込128,590
8日以内出荷

ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
寸法(mm)スライドハンマー:290
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。ケース入です。
1セット
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7355 セット内容35545、35550、35555 材質冷間引抜鋼管
1セット(3本)
6,198 税込6,818
翌日出荷

1セット(5本)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7371 セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810 材質冷間引抜鋼管
1セット(20本)
24,980 税込27,478
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5) 質量(kg)0.11 適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム 質量(kg)0.2 適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
用途折れ込みボルトの除去に。 トラスコ品番659-2673 セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点 材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼 ケース樹脂ケース
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1セット
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。 ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm アズワン品番64-2236-23 総質量(kg)12
1個
200,400 税込220,440
8日以内出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

各8本x2種類の16本組セットです。
セット内容スパイラルビット(2.3、2.8、3.4、4.5、5.7、6.8、9.0、11.0) ・ヘックスビット(2.0、2.5、3.0、4、5、6、8、10) 各8本入り
1セット(16点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります