「使用寸法」から絞り込む
タップすべて(2)
タップM1~M6(1)
タップM1~M10(1)
タップM4~M13(1)
タップM6~M12(1)
タップM6~M20(1)
タップM10~M25(1)
タップM19~M32(1)
タップM19~M38(1)
ダイス(2)
使用寸法をもっと見る
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
材質本体:超々ジュラルミン、ギア・バーハンドル:高炭素鋼
寸法(mm)本体:Φ23×81、ハンドルバー:Φ7×100
全長(mm)81
質量(g)105
六角対辺(mm)6.35
呼びM3~M10
アズワン品番64-7938-95
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。
全長(mm)47
角寸法差込角:3/8”
能力掴み能力:6.6~7.8(mm)
タップサイズ適合:M6~M12
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
全長(mm)90
質量(g)220
ハンドル長さ(mm)127
ホルダー径(mm)22
アズワン品番64-7938-92
つかみ幅(mm)3~8
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
ハントタップ用Tハンドル。タップ、リーマー、スクリューエキストラクター、四角いシャンク型ツール等での使用が可能です。ローレット付きナットを回すことによってサイズに合わせて調整および締め付けできます。
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75
径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”
六角対辺(mm)17
角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)50
質量(g)30
ハンドル長さ(mm)57
ホルダー径(mm)11
アズワン品番64-7938-90
つかみ幅(mm)1~2.8
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。