特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPKタップケース MAKINOTPKタップケースMAKINO(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)
MRVロングパックケース MAKINOMRVロングパックケースMAKINO(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)
タッピングガイド 古川精機タッピングガイド古川精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。
用途ハンドタップ用。トラスコ品番554-7173材質鋼材幅(mm)50高さ(mm)32タップ寸法M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
六角軸ドリル収納ケース 13本 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本BIGMAN(ビッグマン)
629税込692
1個
当日出荷
各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長130mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】32収納本数(本)13適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大130まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11
13mm タッパー(手廻し・ギア式) エスコ13mm タッパー(手廻し・ギア式)エスコ
33,600税込36,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA829AZ-1
タップガイド TRUSCOタップガイドTRUSCO
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷
タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
パック入 リベットカッター イシハシ精工パック入 リベットカッターイシハシ精工(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用材質/仕上HSS/ノンコーティング
シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)
M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付) エスコM3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)エスコ
46,500税込51,150
1台
翌日出荷
寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55質量(kg)2.5最大ストローク(mm)60吸着力(kN)0.8(80kgf)
シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップケース