絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • エスコ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
ねじの呼び
  • 1/16(1)
  • 1/2(1)
  • M2(1)
  • M2.3(1)
  • M2.5(11)
  • M2.6(11)
  • M5(1)
  • M11(1)
  • M12(1)
  • M13(1)
  • M19(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • Rc(PT) 1/16(1)
  • UN 1/2(1)
  • その他(1)
食付
  • 1.5(6)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 25(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(12)
  • バナジウムハイス(4)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 44(9)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 82(1)
  • 88(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
シャンク径(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.7(1)
  • 3(11)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 10.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
1.4・1.7・3・5.5・8・8.5・10.5・15・17
ねじ長さ(mm)
  • 14
  • 11(54)
  • 13(65)
  • 15(50)
  • 16(60)
  • 18(50)
  • 19(78)
  • 20(54)
  • 22(89)
  • 24(101)
  • 26(32)
  • 29(55)
  • 30(90)
  • 32(75)
  • 35(33)
  • 37(31)
  • 38(72)
  • 42(50)
  • 45(78)
  • 50(36)
  • 60(29)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiN系コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理窒化処理ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HTOSG(オーエスジー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
[ステンレス用]ハンドタップ エスコ[ステンレス用]ハンドタップエスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5溝数3精度STDシャンク径(mm)3
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ