絞り込み
ブランド
  • SKC(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • 3/16(1)
  • 1"(3)
  • 1-3/16(6)
  • 1-5/16(2)
  • 1-3/8(4)
  • BC1.37(1)
  • M5(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M24(1)
  • M33(3)
  • M34(2)
  • M35(2)
  • M36(3)
  • U 1-5/16(2)
  • UNF 1-3/8(3)
  • W3/16(1)
  • W13/16(6)
  • W1(1)
食付
  • 1.5(5)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 9(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
材質
  • ハイス(14)
  • 合金工具鋼(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 110
  • 40(54)
  • 42(50)
  • 44(48)
  • 46(111)
  • 52(110)
  • 60(119)
  • 62(135)
  • 70(175)
  • 75(161)
  • 80(83)
  • 82(116)
  • 85(58)
  • 88(97)
  • 95(136)
  • 100(98)
  • 105(95)
  • 115(71)
  • 120(63)
  • 125(47)
  • 135(49)
シャンク径(mm)
  • 3.2(1)
  • 3.6(2)
  • 8.5(1)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 15(6)
  • 25(4)
  • 26(7)
  • 28(2)
3.2・3.6・8.5・10・10.5・12・12.5・15・25・26・28
ねじ長さ(mm)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 37(2)
  • 39(4)
26・29・30・35・37・39
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(1)
  • その他コーティング(1)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・その他コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ ウイット 左 SKCハンドタップ ウイット 左SKC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ナットタップ NT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ねじの種類M種別上タップ
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(1.1MB)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
自転車用ネジ SKC自転車用ネジSKC(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ (HSS/仕上) エスコハンドタップ (HSS/仕上)エスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-TYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-T チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
49,600税込54,560
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
(HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNC)エスコ
5,880税込6,468
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)14.5全長(mm)110
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
5,880税込6,468
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
5,880税込6,468
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHTOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)シャンク精度h6ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#3上)  U SKCハンドタップ(#3上) USKC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#3上) U 左 SKCハンドタップ(#3上) U 左SKC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) U SKCハンドタップ(#2中) USKC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) 左 SKCハンドタップ(#2中) 左SKC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ