絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • イシハシ精工(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • TRUSCO(14)
  • SKC(13)
  • エスコ(9)
  • TDT(田野井)(7)
  • 日本スプリュー(6)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ライト精機(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • ワルター(1)
ねじの呼び
  • 3/8(2)
  • 7/16(4)
  • 10V2(1)
  • 11V1(1)
  • BC 7/16(1)
  • M10(3)
  • M11(2)
  • M12(105)
  • UNC 3/8(1)
  • UNC 7/16(2)
  • UNEF 7/16(1)
  • UNF 3/8(1)
  • UNF 7/16(3)
  • UNS 7/16(1)
  • W3/8(1)
  • W7/16(3)
  • その他(11)
食付
  • 1.5(35)
  • 2(2)
  • 2~3(1)
  • 2.5(4)
  • 3(11)
  • 4(2)
  • 5(24)
  • 9(4)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(71)
  • バナジウムハイス(6)
  • 合金工具鋼(25)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(13)
全長(mm)
  • 82
  • 40(54)
  • 42(50)
  • 44(48)
  • 46(111)
  • 52(110)
  • 60(119)
  • 62(135)
  • 70(175)
  • 75(161)
  • 80(83)
  • 85(58)
  • 88(97)
  • 95(136)
  • 100(98)
  • 105(95)
  • 115(71)
  • 120(63)
  • 125(47)
  • 135(49)
シャンク径(mm)
  • 6.5(1)
  • 8.5(100)
  • 10.5(1)
6.5・8.5・10.5
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(12)
  • 29(39)
  • 30(3)
  • 38(39)
12・14・20・23・24・26・29・30・38
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(4)
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(2)
  • ノンコーティング(17)
  • ホモ処理(3)
  • 多層コーティング(5)
  • 窒化処理(NI)(6)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(2)
7/16(4)
M10(3)
M11(2)
M12(105)
UNC 7/16(2)
UNF 7/16(3)
W3/8(1)
W7/16(3)
その他(11)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OSTOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M)ライト精機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理窒化処理ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
ハンドタップ