絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • OSG(オーエスジー)(2)
ねじの呼び
  • 1/16(1)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 1/2(1)
  • 1"(1)
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(3)
  • M24(3)
  • M27(3)
  • M30(3)
食付
  • 2.5
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 1.5(65)
  • 2(4)
  • 2~3(2)
  • 2.75(1)
  • 3(23)
  • 4(2)
  • 5(44)
  • 8(1)
  • 9(12)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
材質
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 46(4)
  • 52(4)
  • 60(4)
  • 62(6)
  • 70(5)
  • 75(4)
  • 82(4)
  • 88(2)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
シャンク径(mm)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 5.5(5)
  • 6(7)
  • 6.2(5)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 8.5(5)
  • 10.5(4)
  • 11(1)
  • 12.5(3)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 23(4)
  • 26(1)
4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・11・12.5・14・15・17・18・19・20・23・26
ねじ長さ(mm)
  • 9(3)
  • 11(5)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 19(6)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 26(4)
  • 28(1)
  • 29(2)
  • 33(4)
  • 39(3)
  • 46(3)
9・11・13・14・15・16・19・21・22・23・24・26・28・29・33・39・46
表面処理
  • 多層コーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(3)
多層コーティング・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD精度OH3種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ