絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イシハシ精工(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TDT(田野井)(1)
  • 早坂精密工業(1)
ねじの呼び
  • 1"(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M1.4(2)
  • M1.7(2)
  • M2(5)
  • M2.5(4)
  • M2.6(3)
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(4)
  • M20(3)
食付
  • 9
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 1.5(65)
  • 2(4)
  • 2~3(2)
  • 2.5(8)
  • 2.75(1)
  • 3(23)
  • 4(2)
  • 5(44)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
材質
  • ハイス(8)
  • 合金工具鋼(4)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 40(4)
  • 44(4)
  • 46(6)
  • 48(4)
  • 52(6)
  • 60(7)
  • 62(7)
  • 70(6)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 82(4)
  • 88(3)
  • 95(5)
  • 100(3)
  • 105(5)
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
シャンク径(mm)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 6(5)
  • 6.1(2)
  • 6.2(4)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 10.5(4)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・22・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 22(6)
  • 24(5)
  • 29(2)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 42(3)
  • 45(4)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
11・13・15・16・17・18・19・20・22・24・29・30・32・38・42・45・48・50・55・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
TiCN系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(5)
M2.5(4)
M3(5)
M4(6)
M5(4)
M6(4)
M8(5)
M10(5)
M12(4)
M18(4)
ねじの呼びをもっと見る
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
619税込681
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数9山食付先端:9山
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3464材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付9P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ