絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M2(74)
- M2.3(52)
- M2.5(56)
- M2.6(63)
- M3(138)
- M3.5(43)
- M4(149)
- M5(152)
- M6(163)
- M7(45)
- M8(165)
- M10(172)
- M12(172)
- M14(116)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(101)
- M22(69)
- M24(66)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(9)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(7)
- 9(1)
- 25(1)
材質
- ハイス(28)
- 合金工具鋼(14)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 85(1)
- 95(10)
- 105(17)
- 115(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 230(1)
シャンク径(mm)
- 14(15)
- 15(6)
- 17(2)
- 23(2)
ねじ長さ(mm)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 32(5)
- 33(6)
- 35(2)
- 37(4)
- 85(1)
18・24・28・32・33・35・37・85
表面処理
- 酸化処理(OX)(2)
酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(149)
M5(152)
M6(163)
M8(165)
M10(172)
M12(172)
M14(116)
M16(125)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥3,460税込¥3,8061本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥3,460税込¥3,8061本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
エスコ¥13,800税込¥15,1801本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥33,200税込¥36,5201本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック





























![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)



![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)