絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23・30・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ハンドタップ

1,128件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中) エスコM3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-21
M3-M12 タップセット(SKH) エスコM3-M12 タップセット(SKH)エスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-11
M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-6
M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-5
M16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-16B
M30 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM30 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-30C
M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
16,000税込17,600
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-30
M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24C
M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-2.5アズワン品番64-7939-10
M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-18C
M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12アズワン品番64-7939-31
M4 x 0.7  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-4
M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
16,000税込17,600
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-30
M3 x 0.5  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-3
M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
14,600税込16,060
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829DA-26
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-20B
M 2 x0.4  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM 2 x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-2
M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18B
M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12B
M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10C
M 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-8
自転車用ネジ SKC自転車用ネジSKC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
タイヤバルブネジ用タップ (#3上) SKCタイヤバルブネジ用タップ (#3上)SKC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
タイヤバルブネジ用タップ (#1先) SKCタイヤバルブネジ用タップ (#1先)SKC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
429税込472
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
429税込472
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,598税込5,058
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNC材質高速度工具鋼(SKH)
(左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中イシハシ精工
599税込659
1本
翌々日出荷
ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)
中タップ ライト精機中タップライト精機
349税込384
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (中)イシハシ精工(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
769税込846
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
459税込505
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
エンザート専用タップ OSG(オーエスジー)エンザート専用タップOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。
用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。ねじの種類M
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LTOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HTOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSSRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
ハンドタップ