絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23・30・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ハンドタップ

1,128件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロングタイプのタップです。
トラスコ品番595-9476溝数4
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-TYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-T チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ミニチュアねじ用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ミニチュアねじ用の切削タップです。
用途被削材:低炭素鋼、黄銅に。溝数3
ステンレス鋼用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼。
”ナットタップ”(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ナットタップ”(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
用途被削材:低・中炭素鋼。
ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
難削材用ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
軽合金用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番216-9402溝数3
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
HSS-E タップセット 1(止まり穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 1(止まり穴加工用)プロトティップ
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(止まり穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(止まり穴加工用)プロトティップ
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 1(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 1(貫通穴加工用)プロトティップ
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用)プロトティップ
24,980税込27,478
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
1,598税込1,758
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工左ねじハンドタップ ウィットねじイシハシ精工
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7385材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】イシハシ精工
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7382材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数9山食付先端:9山
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
3,998税込4,398
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3464材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3481材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M9先端下穴径(Φmm)7.8ねじ長さ(mm)30食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
タップ・ドリルワンパック W イシハシ精工タップ・ドリルワンパック Wイシハシ精工
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
ハンドタップ