絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23・30・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ハンドタップ

1,128件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12D
M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM30 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DB-30B
M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-22
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Bアズワン品番64-7939-32
M24 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM24 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
9,560税込10,516
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-24B
M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18C
M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM16 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-16
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,598税込5,058
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF) ライト精機ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)ライト精機
2,098税込2,308
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
セット内容先・中・上セット材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類UNF
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工
439税込483
1個
当日出荷
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ仕様ノンコーティング先端精度JIS3級
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OSTOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ ユニファイ UNF 左 SKCハンドタップ ユニファイ UNF 左SKC
729税込802
1個
3日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
六角軸タップ トップマン[工具・金物]六角軸タップトップマン[工具・金物]
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
六角軸対辺(mm)6.35
ラチェット式タップホルダー ライトラチェット式タップホルダーライト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途ネジ山修正に。トラスコ品番177-1861呼び寸法10タップ寸法適合:M3~M10、1/8~3/8
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップ(UNC) エスコハンドタップ(UNC)エスコ
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質HSS幅(mm)5.5全長(mm)75呼びUNC3/8×16喰付き部の山数1.5P(上)
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3日本スプリュー
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3日本スプリュー
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数1.5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
三脚用ハンドタップ HT TRI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)三脚用ハンドタップ HT TRIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付5P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-4A
M 6x1.0 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-6A
M12x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12AC
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-5C
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x4.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42C
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
9,070税込9,977
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-6
5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
6,020税込6,622
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EK-5
ハンドタップ