絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • プロトティップ(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • カーメックス(8)
  • ワルター(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • TZ(2)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • M1.6(3)
  • M2.5(3)
  • M2.6(3)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(28)
  • M7(2)
  • M8(8)
  • M10(3)
  • UNC 1/4(1)
  • UNC 8(2)
  • UNC No.2(2)
  • UNC No.10(2)
  • UNC No.12(2)
  • UNF 1/4(3)
  • UNF No.10(2)
  • UNF No.12(2)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 44(3)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 62(21)
  • 65(1)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(16)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
食付
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2~3(4)
  • 2.5(27)
  • 3(3)
材質
  • ハイス(20)
  • バナジウムハイス(25)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
  • 2.8(2)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 6(34)
  • 6.2(5)
  • 7(11)
  • 8(4)
2.8・3・4・4.5・5・6・6.2・7・8
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(7)
  • ノンコーティング(12)
  • ホモ処理(8)
  • 多層コーティング(10)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 10
  • 7(56)
  • 8(65)
  • 9(65)
  • 11(91)
  • 12(82)
  • 13(120)
  • 14(54)
  • 15(138)
  • 16(63)
  • 18(84)
  • 19(115)
  • 20(57)
  • 22(69)
  • 24(79)
  • 26(50)
  • 29(56)
  • 30(71)
  • 32(58)
  • 37(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.6(3)
M2.5(3)
M2.6(3)
M6(28)
M8(8)
M10(3)
UNF 1/4(3)
UNF No.10(2)
UNF No.12(2)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFTOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
TZスパイラルタップ TZTZスパイラルタップTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
TZスパイラルタップ(ステンレス用) TZTZスパイラルタップ(ステンレス用)TZ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビックCoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具サンドビック
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップマシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)プロトティップ
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)プロトティップ
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DINカーメックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DINカーメックス
66,980税込73,678
1セット(10本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
32,980税込36,278
1セット(10本)
8日以内出荷から16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B突き出しセンタ有無
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
49,980税込54,978
1セット(10本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2BX突き出しセンタ有無
スパイラルタップ