絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(2)
  • M12(46)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • NPT 3/4(1)
  • Rc(PT) 3/4(1)
  • UNC 1/2(2)
  • UNF 1/2(2)
  • W1/2(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 80(7)
  • 82(38)
  • 85(5)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 150(8)
  • 200(2)
  • 250(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(21)
  • バナジウムハイス(16)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(4)
食付
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 2~3(2)
  • 2.5(18)
  • 3(4)
  • 5.5(1)
シャンク径(mm)
  • 8.5(33)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(5)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 23(2)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(9)
  • ノンコーティング(9)
  • ホモ処理(17)
  • 多層コーティング(3)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 29
  • 7(54)
  • 8(65)
  • 9(63)
  • 10(53)
  • 11(88)
  • 12(82)
  • 13(118)
  • 14(53)
  • 15(137)
  • 16(62)
  • 18(84)
  • 19(115)
  • 20(55)
  • 22(68)
  • 24(77)
  • 26(50)
  • 30(71)
  • 32(59)
  • 37(51)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イシハシ精工(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SKC(2)
  • TPT(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・エスコ・TRUSCO・NACHI(不二越)・SKC・TPT・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/4(2)
M12(46)
M18(2)
M20(2)
M22(2)
Rc(PT) 3/4(1)
UNC 1/2(2)
UNF 1/2(2)
W1/2(2)
その他(1)
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)SKC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無
超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFTOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(メートルねじ用)TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工パック入り ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)TiNスパイラルタップPROCHI(プロチ)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
用途止まり穴用。
スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCOステンレス鋼用スパイラルタップTRUSCO
2,573税込2,830
1本
当日出荷
ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
TINコーティング スパイラルタップ TRUSCOTINコーティング スパイラルタップTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工スパイラルタップ オーバーサイズイシハシ精工
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用食い付山数:2.5山被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)イシハシ精工
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=200イシハシ精工
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=150イシハシ精工
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工
5,198税込5,718
1パック
5日以内出荷
ねじの種類M
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ