絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • プロトティップ(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • エスコ(3)
  • カーメックス(3)
  • イシハシ精工(2)
  • ワルター(2)
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • 1/2(4)
  • 1"(8)
  • G(PF) 1/2(3)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M16(1)
  • M18(8)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M25(2)
  • M26(1)
  • M27(1)
  • M48(2)
  • Rc(PT) 1/2(2)
  • UNC 3/4(2)
  • UNC 1(9)
  • UNF 7/8(3)
  • UNF 1(8)
  • UNS 1(2)
  • W1(7)
材質
  • ハイス(30)
  • バナジウムハイス(9)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 125
  • 44(37)
  • 46(126)
  • 52(128)
  • 60(134)
  • 62(152)
  • 70(197)
  • 75(164)
  • 80(78)
  • 82(144)
  • 88(99)
  • 90(54)
  • 95(120)
  • 100(167)
  • 105(88)
  • 110(45)
  • 115(48)
  • 120(64)
  • 150(56)
  • 200(34)
食付
  • 2.5(24)
  • 2.75(1)
  • 3(2)
シャンク径(mm)
  • 4.5(2)
  • 6(1)
  • 14(11)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 18(9)
  • 19(6)
  • 20(8)
  • 38(2)
  • その他(1)
4.5・6・14・15・16・17・18・19・20・38・その他
表面処理
  • その他コーティング(5)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(3)
  • 酸化処理(OX)(7)
その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 33(4)
  • 39(6)
  • 45(8)
  • 46(2)
7・8・10・12・14・17・18・20・24・25・26・30・33・39・45・46
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
83,980税込92,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
23,400税込25,740
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFTOSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD突き出しセンタ有無
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)プロトティップ
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップマシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・並目イシハシ精工
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
100,100税込110,110
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
23,400税込25,740
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DINカーメックス
43,980税込48,378
1セット(3本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DINカーメックス
66,980税込73,678
1セット(3本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
スパイラルタップ