絞り込み
ねじの呼び
  • 1-1/4(1)
  • M2(1)
  • M32(5)
  • M33(15)
  • UN 1-1/4(1)
  • UN 2(1)
  • UNC 1-1/4(2)
  • UNF 1-1/4(1)
  • W1-1/4(2)
全長(mm)
  • 145
  • 44(34)
  • 46(119)
  • 52(122)
  • 60(129)
  • 62(147)
  • 70(190)
  • 75(156)
  • 80(78)
  • 82(141)
  • 88(97)
  • 90(54)
  • 95(117)
  • 100(165)
  • 105(87)
  • 110(44)
  • 115(46)
  • 120(63)
  • 125(42)
  • 150(57)
  • 200(34)
材質
  • ハイス(9)
  • バナジウムハイス(7)
  • 粉末ハイス(1)
食付
  • 2.5(13)
  • 3(1)
シャンク径(mm)
  • 24(6)
  • 25(13)
  • 40(1)
  • その他(1)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(4)
  • 酸化処理(OX)(4)
その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 46(3)
  • 50(1)
  • 51(6)
  • その他(1)
20・21・28・30・35・45・46・50・51・その他
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • エスコ(3)
  • TDT(田野井)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SKC(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1-1/4(1)
M2(1)
M32(5)
M33(15)
UN 1-1/4(1)
UN 2(1)
UNC 1-1/4(2)
UNF 1-1/4(1)
W1-1/4(2)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)SKC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
43,800税込48,180
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
38,700税込42,570
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
スパイラルタップ