絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M2.5(4)
  • M2.6(3)
  • M3(1)
  • No.3(1)
  • UNC No.3(1)
全長(mm)
  • 50
  • 44(37)
  • 46(126)
  • 52(128)
  • 60(134)
  • 62(152)
  • 70(197)
  • 75(164)
  • 80(78)
  • 82(144)
  • 88(99)
  • 90(54)
  • 95(120)
  • 100(167)
  • 105(88)
  • 110(45)
  • 115(48)
  • 120(64)
  • 125(42)
  • 150(56)
  • 200(34)
食付
  • 2.5(4)
  • 5(1)
材質
  • ハイス(6)
シャンク径(mm)
  • 3(5)
  • 5(1)
3・5
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • 酸化処理(OX)(4)
その他コーティング・ノンコーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 8(4)
  • 20(1)
4・8・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.5(4)
M2.6(3)
M3(1)
No.3(1)
UNC No.3(1)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ関連資料(2.14MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCOEーサート専用スパイラルタップ(SKH)TRUSCO
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ