絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • エスコ(14)
  • イシハシ精工(12)
  • TDT(田野井)(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • TRUSCO(3)
  • ワルター(3)
  • グーリングジャパン(3)
  • カーメックス(2)
  • グーリング(2)
  • TZ(2)
  • サンドビック(1)
  • TPT(1)
  • SKC(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
ねじの呼び
  • 1/8(2)
  • 1/8SM40(1)
  • 5/32(2)
  • M3.5(10)
  • M4(114)
  • M5(3)
  • No.5(3)
  • No.6(6)
  • SM 1/8(1)
  • SM 9/64(1)
  • UNC No.5(3)
  • UNC No.6(6)
  • UNC No.8(8)
  • UNF No.5(2)
  • UNF No.6(2)
  • UNF No.8(7)
  • W1/8(2)
  • W5/32(3)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 52
  • 44(37)
  • 46(126)
  • 60(134)
  • 62(152)
  • 70(197)
  • 75(164)
  • 80(78)
  • 82(144)
  • 88(99)
  • 90(54)
  • 95(120)
  • 100(167)
  • 105(88)
  • 110(45)
  • 115(48)
  • 120(64)
  • 125(42)
  • 150(56)
  • 200(34)
食付
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 2~3(4)
  • 2.5(67)
  • 2.75(1)
  • 3(9)
  • 5(5)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(54)
  • バナジウムハイス(45)
  • 粉末ハイス(22)
  • 超硬合金(3)
シャンク径(mm)
  • 5(106)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • その他(8)
5・5.5・6・その他
表面処理
  • CrN系コーティング(1)
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiCN系コーティング(4)
  • TiN系コーティング(15)
  • その他コーティング(13)
  • ノンコーティング(20)
  • ホモ処理(22)
  • 多層コーティング(11)
  • 窒化処理(NI)(4)
  • 酸化処理(OX)(12)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 4.9(6)
  • 5(1)
  • 5.6(7)
  • 6.1(2)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(23)
  • 7.5(4)
  • 8(2)
  • 8.1(3)
  • 8.4(8)
  • 9(2)
  • 9.6(4)
  • 11(27)
  • 13(30)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • その他(6)
4.9・5・5.6・6.1・6.4・6.5・7・7.5・8・8.1・8.4・9・9.6・11・13・14・16・20・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.5(10)
M4(114)
No.5(3)
No.6(6)
UNC No.5(3)
UNC No.6(6)
UNC No.8(8)
UNF No.8(7)
W5/32(3)
その他(5)
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工スパイラルタップ (インチ)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
969税込1,066
1本
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUSNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
スパイラルタップ