絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • カーメックス(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • エスコ(2)
  • ワルター(2)
  • イシハシ精工(1)
ねじの呼び
  • 1/16(2)
  • 1/8(4)
  • 5/16(2)
  • 9/16(2)
  • G(PF) 1/8(4)
  • M6(3)
  • M7(1)
  • M8(23)
  • M9(1)
  • M10(5)
  • Rc(PT) 1/16(2)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rp(PS) 1/8(1)
  • UNC 1/4(2)
  • UNC 5/16(5)
  • UNC 9/16(3)
  • UNF1/4(2)
  • UNF 5/16(5)
  • UNF 9/16(3)
  • W5/16(2)
全長(mm)
  • 90
  • 44(37)
  • 46(126)
  • 52(128)
  • 60(134)
  • 62(152)
  • 70(197)
  • 75(164)
  • 80(78)
  • 82(144)
  • 88(99)
  • 95(120)
  • 100(167)
  • 105(88)
  • 110(45)
  • 115(48)
  • 120(64)
  • 125(42)
  • 150(56)
  • 200(34)
食付
  • 1.5(2)
  • 2.5(22)
  • 5(1)
材質
  • ハイス(42)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
  • 6(7)
  • 6.2(13)
  • 7(6)
  • 8(26)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 10.5(5)
6・6.2・7・8・9・10・10.5
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • その他コーティング(10)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(7)
  • 酸化処理(OX)(8)
TiAlN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 6.9(2)
  • 10(2)
  • 12(18)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 19(8)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
6.9・10・12・13・13.5・14・15・17・18・19・20・22・25・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/8(4)
G(PF) 1/8(4)
M6(3)
M8(23)
M10(5)
UNC 5/16(5)
UNC 9/16(3)
UNF 5/16(5)
UNF 9/16(3)
W5/16(2)
ねじの呼びをもっと見る
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)ワルター
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
6,560税込7,216
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ関連資料(2.14MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)プロトティップ
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)ワルター
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップマシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
鋳鉄材加工用タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TAFT材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)プロトティップ
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ