絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • エスコ(5)
  • イシハシ精工(3)
  • カーメックス(3)
  • SKC(2)
  • NACHI(不二越)(1)
ねじの呼び
  • 1"(2)
  • G(PF) 3/4(2)
  • M22(1)
  • M24(3)
  • M25(2)
  • M26(3)
  • M27(37)
  • TR25(2)
  • UNC 1(5)
  • UNF 1(3)
  • UNS 1(1)
  • W1(3)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 125(8)
  • 130(22)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 160(8)
  • 200(8)
  • 250(4)
  • 270(2)
  • 300(1)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(33)
  • 2.75(2)
  • 3(5)
  • 5.5(1)
  • 25(2)
材質
  • ハイス(28)
  • バナジウムハイス(20)
  • 粉末ハイス(4)
シャンク径(mm)
  • 20
  • 3(56)
  • 4(156)
  • 5(152)
  • 5.5(155)
  • 6(222)
  • 6.2(156)
  • 7(199)
  • 8(65)
  • 8.5(158)
  • 10(32)
  • 10.5(119)
  • 12(43)
  • 12.5(123)
  • 14(114)
  • 15(85)
  • 17(75)
  • 19(71)
  • 23(48)
  • その他(37)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(2)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(10)
  • 多層コーティング(6)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(8)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 20(6)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 36(2)
  • 37(4)
  • 38(2)
  • 39(9)
  • 45(18)
  • 46(2)
  • 170(2)
20・24・25・30・36・37・38・39・45・46・170
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1"(2)
G(PF) 3/4(2)
M24(3)
M25(2)
M26(3)
M27(37)
TR25(2)
UNC 1(5)
UNF 1(3)
W1(3)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)SKC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
36,100税込39,710
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
23,400税込25,740
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFTOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD突き出しセンタ有無
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)SKC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・細目イシハシ精工
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・並目イシハシ精工
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
26,600税込29,260
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ