絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • TDT(田野井)(2)
  • エスコ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • 3/4(2)
  • M3(12)
  • M4(12)
  • M5(12)
  • M6(14)
  • M8(15)
  • M10(15)
  • M12(15)
  • M14(12)
  • M16(12)
  • M18(11)
  • M20(11)
  • M22(7)
  • M24(8)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(5)
  • M42(4)
  • M48(3)
全長(mm)
  • 46(9)
  • 52(9)
  • 60(9)
  • 62(10)
  • 70(10)
  • 75(10)
  • 82(10)
  • 88(8)
  • 95(8)
  • 100(11)
  • 105(7)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 155(4)
  • 175(4)
  • 185(3)
  • 200(4)
食付
  • 3
  • 1(1)
  • 1.5(12)
  • 2(3)
  • 2~3(7)
  • 2.5(150)
  • 2.75(2)
  • 5(12)
  • 5.5(3)
  • 7(4)
  • 22(2)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
材質
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(9)
  • 粉末ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 4(10)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 6(12)
  • 6.2(10)
  • 7(10)
  • 8.5(10)
  • 10(3)
  • 10.5(8)
  • 12(4)
  • 12.5(9)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 17(6)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 23(3)
  • 28(5)
  • 32(4)
  • 38(3)
4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・23・28・32・38・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(4)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(2)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 4(4)
  • 5.6(5)
  • 6.4(4)
  • 8(5)
  • 11(5)
  • 12(9)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 24(6)
  • 29(4)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 45(5)
  • 57(4)
4・5.6・6.4・8・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・29・30・32・45・57・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(12)
M4(12)
M5(12)
M6(14)
M8(15)
M10(15)
M12(15)
M14(12)
M16(12)
M20(11)
ねじの呼びをもっと見る
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFTOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFTOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD突き出しセンタ有無
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)ロングSPタップ LT-LOSP-3HTDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井)弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3HTDT(田野井)
729税込802
1本
翌々日出荷
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ F-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCTOSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から8日以内出荷
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCTOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から4日以内出荷
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)HyperZロースパイラルタップ ZSP-LSNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
食付き(P)3突き出しセンタ有無
スパイラルタップ