絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • エスコ(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • M1.8(1)
  • M2(1)
  • M3(8)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(10)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 46(5)
  • 50(1)
  • 52(5)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 62(6)
  • 63(2)
  • 70(6)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 82(4)
  • 88(2)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 100(6)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
食付
  • 5
  • 1(1)
  • 1.5(12)
  • 2(3)
  • 2~3(7)
  • 2.5(150)
  • 2.75(2)
  • 3(20)
  • 5.5(3)
  • 7(4)
  • 22(2)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
材質
  • ハイス(9)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 5.5(9)
  • 6(10)
  • 6.2(5)
  • 7(5)
  • 8.5(5)
  • 10.5(2)
  • 12.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • その他(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・14・15・その他
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • その他コーティング(5)
  • 窒化処理(NI)(1)
  • 酸化処理(OX)(3)
TiCN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 8(1)
  • 8.1(1)
  • 9(8)
  • 11(9)
  • 13(9)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 16(1)
  • 19(5)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(1)
  • 26(4)
  • 29(1)
  • 33(2)
8・8.1・9・11・13・14・15・16・19・22・23・24・26・29・33
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(8)
M4(8)
M5(8)
M6(10)
M8(5)
M10(5)
M12(5)
M16(2)
M18(2)
M20(2)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(3.82MB)
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(3.82MB)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)関連資料(1.79MB)
SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ NACHI(不二越)SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工溝数3食付き(P)5P
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ関連資料(2.14MB)
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井)ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SPTDT(田野井)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-JYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工関連資料(2.14MB)
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコハンド・スパイラルタップセット(細目)エスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
スパイラルタップ