絞り込み
ブランド
  • グーリングジャパン
  • モノタロウ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(187)
  • サンドビック(75)
  • OSG(オーエスジー)(68)
  • エスコ(60)
  • イシハシ精工(51)
  • プロトティップ(42)
  • グーリング(19)
  • TDT(田野井)(15)
  • イスカル(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ワルター(9)
  • カーメックス(8)
  • タンガロイ(8)
  • TRUSCO(8)
  • SKC(7)
  • ライト精機(5)
  • 大西工業(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(1)
  • M1.8(1)
  • M2(3)
  • M2.5(3)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(7)
  • M7(1)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(7)
  • M16(7)
  • M18(7)
  • M20(7)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 44(3)
  • 46(3)
  • 52(3)
  • 60(3)
  • 62(7)
  • 65(1)
  • 70(7)
  • 72(1)
  • 75(7)
  • 80(1)
  • 82(7)
  • 88(7)
  • 95(7)
  • 100(6)
  • 105(6)
材質
  • ハイス(9)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
3・6.2・7
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 4.5(3)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 5.6(1)
  • 6(3)
  • 6.4(1)
  • 6.8(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(3)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 11(8)
  • 14(8)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 18.5(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
4・4.5・4.8・5・5.6・6・6.4・6.8・7.2・7.5・8・8.5・11・14・15・16・17・18.5・20・25
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M5(3)
M6(7)
M8(7)
M10(7)
M12(7)
M14(7)
M16(7)
M18(7)
M20(7)
ねじの呼びをもっと見る
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパンスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリングジャパン
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコートグーリングジャパン
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパンスパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファーグーリングジャパン
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパンメートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパンメートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコートグーリングジャパン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコートグーリングジャパン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ